Polizor drept, Tip: GSL600E

Cod articol.: 077271 GSL600E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 600 W
Denumirea producătorului GSL600E
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru clește de prindere 6 mm
Turație min. 10.000 min-1
Turaţie max. 29.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Preselectare electronică a turaţiei
Vibraţie conform EN max. 3 m/s2
Tip produs polizor drept
Greutate totală 1,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Număr producător 4935412965
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Polizor drept universal cu preselectare a turaţiei.
  • Arbore de şlefuire foarte lung cu sistem de acţionare îngust, termoizolat pentru lucrări în spaţiile greu accesibile.
  • Carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze cu lagăr dublu. Cablu de reţea de 4 m.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, cheie de strângere SW 15/17.

Notă:

Frezele de şlefuire recomandate sunt prezentate începând cu Codul 540200. Pietrele de şlefuire recomandate sunt prezentate începând cu Codul 550600. Pietrele de polizare recomandate sunt prezentate începând cu Codul 551850.