Přímá bruska, Typ: GSL600E

Artiklové číslo: 077271 GSL600E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 4 m
Příkon 600 W
Označení výrobce GSL600E
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 10 000 min-1
Otáčky max. 29 000 min-1
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 3 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Číslo výrobce 4935412965
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Univerzální přímá bruska s elektronickou předvolbou otáček.
  • Extra dlouhé brusné vřeteno a úzký tepelně izolovaný krk převodovky pro práce na obtížně přístupných místech.
  • Robustní kovová převodová skříň s dvojitým uložením. 4m síťový kabel.

Rozsah dodávky:

Včetně kleštiny ⌀ 6 mm, upínacího klíče OK 15/17.

Poznámka:

Vhodné technické frézy najdete pod č. 540200ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 550600ff a násl.Vhodné technické frézy najdete pod č. 551850ff a násl.