Tiesinis šlifuoklis, Tipas: GSL600E

Prekės Nr.: 077271 GSL600E
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GSL600E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 600 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 10 000 min-1 - 29 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 3 m/s2
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Gamintojo numeris 4935412965
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.aeg-powertools.eu

Aprašymas

Modelis:

Universalus tiesinis šlifuoklis su sūkių skaičiaus nustatymu.
  • Itin ilgas šlifavimo suklys ir plonas pavaros kakliukas su termoizoliacija darbams sunkiai prieinamose vietose.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas su dvigubais guoliais. 4 m maitinimo laidas.

Tiekiama:

Su griebtuvu ⌀ 6 mm, užveržimo raktu 15/17.

Pastaba:

Tinkamas frezas rasite Nr. 540200 ir toliau. Tinkamas šlifavimo galvutes rasite Nr. 550600 ir toliau. Tinkamus poliravimo akmenukus rasite Nr. 551850 ir toliau.