{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | GSL600E | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 600 W | |
| Raspon broja okretaja | 10.000 min-1 - 29.000 min-1 | |
| maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
| Težina | 1,9 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 3 m/s2 | |
| Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
| Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
| Broj artikla | 077271 GSL600E | |
| EAN / GTIN | 4002395192946 | |
| Broj proizvođača | 4935412965 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |