Retificadora reta, Tipo: GSL600E

N.º do artigo: 077271 GSL600E
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GSL600E
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 600 W
Faixa de rotação 10.000 r.p.m. - 29.000 r.p.m.
⌀ máximo da pinça de aperto 6 mm
Peso 1,9 kg
vibração máxima conforme EN 3 m/s2
pré-seleção eletrónica do número de rotações sim
Tipo de produto Retificadora reta

Identificação e classificação

Número do artigo 077271 GSL600E
EAN/GTIN 4002395192946
Número do fabricante 4935412965
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrição

Versão:

Retificadora reta universal com pré-seleção do número de rotações.
  • Fuso de retificação extra comprido e pescoço de transmissão delgado com isolamento térmico para trabalhar em zonas de difícil acesso.
  • Carcaça da transmissão de meta com apoio duplo. Cabo de alimentação de 4 m.

Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com ⌀ 6 mm, chave de aperto tam. 15/17.

Nota:

Para fresas rotativas adequadas, ver n.º 540200 e seguintes.
Para pontas de esmerilar adequadas, ver no n.º 550600 e seguintes.
Para pontas de polir adequadas, ver no n.º 551850 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados