Levigatrici diritte, Modello: GSL600E

Codice art.: 077271 GSL600E
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GSL600E
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 600 W
Campo del numero di giri 10.000 min-1 - 29.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 3 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077271 GSL600E
copia
EAN / GTIN 4002395192946
copia
Codice del produttore 4935412965
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrici diritte universali con preselezione del numero di giri.
  • Albero molto lungo e colletto sottile e isolato termicamente per lavori in punti di difficile accesso.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo con doppi cuscinetti. Cavo di rete 4 m.

Fornitura:

Incluse pinza di serraggio di ⌀ 6 mm, chiave di serraggio SW 15/17.

Nota:

Frese rotative adatte vedi n. art. 540200 e successivi.
Mole abrasive adatte vedi n. art. 550600 e successivi.
Mole per lucidatura adatte vedi n. art. 551850 e successivi.