Premi brusilnik, Tip: GSL600E

Št. art.: 077271 GSL600E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GSL600E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 600 W
Območje števila vrtljajev 10.000 min-1 - 29.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev da
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077271 GSL600E
EAN/GTIN 4002395192946
Številka proizvajalca 4935412965
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

  • Univerzalni premi brusilnik z izbiro vrtljajev.
  • Posebej dolgo brusno vreteno in ozek, toplotno izoliran vrat gonila za delo na težko dostopnih mestih.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila z dvojnim uležajenjem. Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico ⌀ 6 mm, vpenjalnim ključem ZK 15/17.

Opomba:

Primerne rezkalne čepe najdete od art. 540200 naprej.
Primerne brusne čepe najdete od art. 550600 naprej.
Primerne polirne čepe najdete od art. 551850 naprej.