{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 600 W | |
| Herstellerbezeichnung | GSL600E | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl min. | 10 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 29 000 min-1 | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; elektronische Drehzahlvorwahl | |
| Vibration nach EN max. | 3 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Gewicht gesamt | 1,9 kg |
| Artikelnummer | 077271 GSL600E | |
| EAN / GTIN | 4002395192946 | |
| Herstellernummer | 4935412965 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |