{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 2 stk. | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 4 Ah | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 0,5 h | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Vægt pr. genopladeligt batteri | 605 g | |
| Serie | EXPERT | |
| Producentbetegnelse | EXBA18V-40 | |
| Emballage | Pap | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Inklusive lader | nej | |
| Længde | 121 mm | |
| Bredde | 80 mm | |
| Højde | 51 mm | |
| Produkttype | akku | |
| Passer til | Bosch 18 V | |
| Vægt | 0,605 kg | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 073868 4 | |
| EAN/GTIN | 4053423341034 | |
| Producentnummer | 1600A03738 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |