{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
| Producentbetegnelse | GSR 12V-35 | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-serie | GBA | |
| Akku-kapacitet | 3 Ah | |
| Batterispænding | 12 V | |
| Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
| Maks. moment, blød | 15 Nm | |
| Maks. moment, hård | 30 Nm | |
| Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
| Hurtigspændepatron, spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i træ | 19 mm | |
| Vægt | 0,8 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | <1,9 m/s2 | |
| Typisk anvendelse | Strong | |
| Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
| USP1 | 12V | |
| USP2 | Børsteløs motor, i L-Boxx |
| Artikelnummer | 070241 GSR1235 | |
| EAN/GTIN | 3165140953719 | |
| Producentnummer | 06019H8002 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |