Akumulátorový vŕtací skrutkovač, Typ: GSR1235

Č. pol.: 070241 GSR1235
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GSR 12V-35
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 15 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 30 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 400 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 750 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 0 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 19 mm
Hmotnosť 0,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN <1,9 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 12V
USP2 Bezkefový motor, v L-Boxx

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070241 GSR1235
EAN/GTIN 3165140953719
Číslo výrobcu 06019H8002

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač Bosch
  • Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.
  • Viacstupňové nastavenie uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.
  • Softgrip.

Špičkový pomer výkonu a hmotnosti s uťahovacím momentom až 20 Nm na výkonné skrutkovanie pri malej hmotnosti a najmenšej dĺžke hlavy 163 mm.
Dlhá živostnosť vďaka bezkefového EC .

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.