Berbequim aparafusador sem fio GSR1235

N.º do artigo: 070241 GSR1235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GSR 12V-35
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo suave 15 Nm
binário máximo duro 30 Nm
Faixa de rotação 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 400 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.750 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 0 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 19 mm
Peso 0,8 kg
vibração máxima conforme EN <1,9 m/s2
utilização típica Strong
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 12 V
USP2 Motor sem escovas, em L-Boxx

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070241 GSR1235
EAN/GTIN 3165140953719
Número do fabricante 06019H8002

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador sem fio Bosch
  • Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.
  • Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.
  • Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.
  • Softgrip.

Excelente relação potência/peso com até 20 Nm de binário para o aparafusamento potente com um peso reduzido e o comprimento de cabeça mais curto de 163 mm.
Longa vida útil através de motor EC sem escovas.

Material fornecido:

Inclui carregador e L-BOXX.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta