• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrtací šroubovák 12 V, akumulátorový vrtací šroubovák, bezkartáčový motor, v L-Boxx

Artiklové číslo: 070241 GSR1235
Sleva
6 827,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 20 Nm
Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Otáčky, max., 1 460 min-1
Krouticí moment max., 1 35 Nm
Otáčky, max., 2 1 750 min-1
Označení výrobce GSR 12V-35
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Velikost šroubů max. M8
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 0 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 32 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Výška celková 154 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 20 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 35 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Kov; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Číslo výrobce 06019H8002
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti s až 20 Nm krouticího momentu pro silové šroubování při nízké hmotnosti a minimální délce hlavy 163 mm.
Dlouhá životnost díky bezkartáčovému EC motoru.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 − č. 073866.