• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Boorschroefmachine 12 V, accu-boorschroefmachine, borstelloze motor, in L-Boxx

Artikelnummer: 070241 GSR1235
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GSR 12V-35
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 400 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 0 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Gewicht 0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN <1,9 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Hout; Metaal; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V
USP2 Borstelloze motor, in L-Boxx

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070241 GSR1235
EAN/GTIN 3165140953719
Nummer fabrikant 06019H8002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Top prestatie-gewichtsverhouding met max. 20 Nm draaimoment voor krachtig schroeven bij laag gewicht en zeer geringe koplengte van 163 mm.
Lange levensduur dankzij borstelloze EC-motor.

Levering:

Inclusief lader en L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 − nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan