Akkuporaruuvinväännin GSR1235

Tuote nro.: 070241 GSR1235
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSR 12V-35
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 15 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 400 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 750 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 0 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 19 mm
Paino 0,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <1,9 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 12V
USP2 Harjaton moottori, L-Boxx

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Valmistajan numero 06019H8002

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
  • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Huippuluokan teho-painosuhde jopa 20 Nm:n vääntömomenttiin asti voimakkaaseen ruuvaukseen - kevyt laite ja lyhyt pää 163 mm.
Pitkä käyttöikä harjattoman EC-moottorin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin