{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Oznaczenie producenta | GSR 12V-35 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie; czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 0 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 10 mm | |
| Średnica maks., stal | 10 mm | |
| Średnica maks., drewno | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 20 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 35 Nm | |
| Do materiału | drewno; metalowe; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| Masa całkowita | 0,8 kg |
| Numer artykułu | 070241 GSR1235 | |
| EAN / GTIN | 3165140953719 | |
| Numer producenta | 06019H8002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |