{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR 12V-35 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 15 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 30 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 0 mm - 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 19 mm | |
Svoris | 0,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <1,9 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Variklis be šepetėlių, L-Boxx |
Produkto numeris | 070241 GSR1235 | |
EAN / GTIN | 3165140953719 | |
Gamintojo numeris | 06019H8002 |