7260_ZeroClamp_PSA_Header.jpg

Præcison i Schweizer kvalitet

PSA Parts & Systems AG er en klassisk lønproducent med sæde i Schweizer Au og en montagefabrik i Malaysia. De ca. 50 medarbejdere indtjener en årsomsætning på ca. ti millioner Schweizer Frank. I mer end 45 år har systemleverandøren de forskelligste emner til deres kunder: fra meget komplekse minidele over små serier og komplekse mekatroniske moduler til 2.000 kg tunge emner. Derved overtager PSA  råmaterialeindkøbet, den mekaniske bearbejdning og montage til montagefærdige moduler, inklusive de ønskede varme- og overfladebehandlinger. Virksomheden, der har hjemsted i Rheintal, servicerer kunder fra brancherne maskinkonstruktion, medikoteknik, halvleder samt luft- og rumfart.

7260_ZeroClamp_PSA_Bild1.jpg

Præcis og pålidelig opspænding – også ved komplekse opgaver

GARANT ZeroClamp samler points takket være enkle konstruktion, høj fleksibilitet og mangfoldige anvendelsesmuligheder. Takket være kompensation af varmeekspansionen altid mod midteraksen (absolut nulpunkt) arbejdes der kun med en spændebolttype, der kan løsnes pneumatisk med 5,5 bar lufttryk. Således er anvendelsen af sværd- eller vandrebolte som ved andre systemer ikke nødvendig. 

Klassisk teknik udligner i modsætning dertil termisk ekspansion vha. vandrebolte. Dette fører specielt ved emnedrejninger til dårligere præcision i midterakseområdet. 

Med GARANT ZeroClamp består der altid absolut termosymmetri takket være centralt nulpunkt. Det øger præcisionen i produktionsprocessn og reducerer udskudsvarer. Desuden giver den yderligere centrifugalkraftsikring (formslutning) sikkerhed ved drejning. Desuden kan forskellige ekstrakomponenter som f. eks. GARANT multispændeskinne , konsoler, NC-skruestikke, 5-akse-skruestik eller også emner positioneres mikrometerpræcist direkte på nulpunktspændesystemet takket være den standardiserede spændebolttype. Det gør systemet fleksibelt i anvendelse og enkelt at håndere. Desuden garanterer det ligeledes en høj modularitet. Derved har vi meget stor frihed ved udformningen af spændesteder på emnet. Hos PSA kommer spændetoppe med 138 mm diameter og 40 kN holdekraft i brug.

7260_ZeroClamp_PSA_Bild2.jpg

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven