Præcison i Schweizer kvalitet
PSA Parts & Systems AG er en klassisk lønproducent med sæde i Schweizer Au og en montagefabrik i Malaysia. De ca. 50 medarbejdere indtjener en årsomsætning på ca. ti millioner Schweizer Frank. I mer end 45 år har systemleverandøren de forskelligste emner til deres kunder: fra meget komplekse minidele over små serier og komplekse mekatroniske moduler til 2.000 kg tunge emner. Derved overtager PSA råmaterialeindkøbet, den mekaniske bearbejdning og montage til montagefærdige moduler, inklusive de ønskede varme- og overfladebehandlinger. Virksomheden, der har hjemsted i Rheintal, servicerer kunder fra brancherne maskinkonstruktion, medikoteknik, halvleder samt luft- og rumfart.
PSA Parts & Systems AG har siden september 2017 satset på nulpunktspændesystemet GARANT ZeroClamp fra Hoffmann Group til dreje- og fræsebearbejdning af værktøjsstål, alu og støbejern. Dermed profiterer lønproducenten af præcision, tidsbesparelse og øget produktivitet.
„I 2017 ledte vi efter et nyt nulpunktspændesystem til dreje- og fræsebearbejdning af værktøjsstål, aluminium og støbejern. Ved valget af en egnet løsning støttede vores mangeårige systemleverandør og rådgiver for kvalitetsværktøj, værkstedsindretninger og personlige værnemidler os, SFS unimarket AG – Hoffmann Groups partner“, husker Roland Gächter, CEO for PSA AG.
„Vi brugte tidligere et andet produkt. Dette opfyldte dog ikke vores krav til drejning og fræsning, især ikke hvis der var olie med i spillet“, fortæller CEO´en videre. „Til sidst gjorde vores kontaktperson fra SFS unimarket i maj 2017 opmærksom på produktet GARANT ZeroClamp. Vi var imponeret af dets funktionsalsidighed og fleksibilitet og besluttede omgående at foretage investeringen. Siden september 2017 har systemet været dagligt i anvendelse i produktionen.“
Præcis og pålidelig opspænding – også ved komplekse opgaver
GARANT ZeroClamp samler points takket være enkle konstruktion, høj fleksibilitet og mangfoldige anvendelsesmuligheder. Takket være kompensation af varmeekspansionen altid mod midteraksen (absolut nulpunkt) arbejdes der kun med en spændebolttype, der kan løsnes pneumatisk med 5,5 bar lufttryk. Således er anvendelsen af sværd- eller vandrebolte som ved andre systemer ikke nødvendig.
Klassisk teknik udligner i modsætning dertil termisk ekspansion vha. vandrebolte. Dette fører specielt ved emnedrejninger til dårligere præcision i midterakseområdet.
Med GARANT ZeroClamp består der altid absolut termosymmetri takket være centralt nulpunkt. Det øger præcisionen i produktionsprocessn og reducerer udskudsvarer. Desuden giver den yderligere centrifugalkraftsikring (formslutning) sikkerhed ved drejning. Desuden kan forskellige ekstrakomponenter som f. eks. GARANT multispændeskinne , konsoler, NC-skruestikke, 5-akse-skruestik eller også emner positioneres mikrometerpræcist direkte på nulpunktspændesystemet takket være den standardiserede spændebolttype. Det gør systemet fleksibelt i anvendelse og enkelt at håndtere. Desuden garanterer det ligeledes en høj modularitet. Derved har vi meget stor frihed ved udformningen af spændesteder på emnet. Hos PSA kommer spændetoppe med 138 mm diameter og 40 kN holdekraft i brug.
Højere produktivitet takket være op til 95% kortere ombygnings-, skifte- og downtider
Den største nytte har PSA på grund af den genererede tidsbesparelse med op til 95 procent kortere ombygnings-, skifte- og downtider – og de heraf resulterende produktivitetsstigning i produktionsprocesserne, der alt efter konstellation kan være op til 70 procent. Deraf og af de kortere maskinstilstandstider resulterer yderligere omkostningsfordele i produktionen. Og hvis emnet skal bearbejdes igen efter måleprocessen, så kan det positioneres hurtigt, præcist og gewntagelsesnøjagtigt – lige meget om det er en lille serie eller enkeltproduktion. Gentagelsesnøjagtigheden på under 2 µm er ekstremt fordelagtigt.
„Vi kan til enhver tid anbefale GARANT ZeroClamp“, således Gächters facit. „Det er et ekstremt præcist, enkelt betjeneligt og vedligeholdelsesfrit system, der ikke har brug for hydraulikolie, altså inge lækage forårsager og er ufølsom overfor spåner. Det kan benyttes meget enkelt og øger derved processikkerheden. Også pris-ydelses-forholdet stemmer.“ Systemet arbejder selv ved en vertikal anvendelse stabilt og præcist.