Ståldrejetype GARANT HB 7010-1 overbeviser ved fremstillingen af valsede ringe uden søm
Ståldrejetypen GARANT HB 7010-1 overbeviser ved fremstillingen af valsede ringe uden søm. Kollmeder Schmiede- und Presswerk GmbH & Co. KG stoler på den professionelle og producentuafhængige rådgivning gennemført af Hoffmann Groups anvendelsestekniker.
Firmaet Kollmeder Schmiede– und Presswerk GmbH & Co. KG i Ergolding/ Niederbayern bruger Hoffmann Groups effektive ydelsesfelter og fremstiller valsede ringe uden sømme med op til 15 tons vægt og 7 m diameter. Derved satser Kollmeder på højeste krav ved udvalget af materialer: Nikkelbasislegeringer, aluminium, ædelstål eller sejhærdet stå.
Alle nødvendige bearbejdningskridt gennemføres på egne anlæg: fra skæring, valsning, boring, drejning eller fræsning. Derved kan firmaet Kollmeder garantere deres kunder en præcision på 5 μm ved produktionen. Ringene finder anvendelse som geartandhjul i store vindkraftanlæg, som forbindelsesringe til bærerraketter eller på levnedsmiddelområdet, men også i maskiner – og apparatkonstruktion.
Sømløst valsede ringe med op til 7 meter diameter – og Garant HB 7010-1 i hovedrollen.
„De rigtige værktøjer og den korrekte anvendelse giver os sikkerhed for at opnå den maksimale effektivitet i vores brede produktionsspektrum.“
Stefan Kollmeder