Overbevisende performance hos automation-kæmpen
De nye GARANT long life flapslibeskiver overbeviser i praksistest.
KUKA AG er en af verdens førende automatiserings-virksomheder med afdelinger i mere end 30 lande og ca. 14.000 medarbejdere. Virksomhedens styrke er kvalitetsfokus og innovationskraft. Udover deres innovative automatiseringsløsninger er KUKA AG kendt i hele verden for deres robotarme. Robotter giver højeste præcision og maksimal ydelse – det overstiger et menneskes muligheder.
Udfordringen:
En plasmaskærer skærer tunge stålplader af 30-mm-stål – Emner til de massive KUKA- robotter. Efter kuglestrålerne skal kanterne stadig afgrates, inden pladerne kan viederebearbejdes.
„Her er der nu tale om håndarbejde, den hurtige og sikre efterbearbejdning med vinkelsliberen. Kravene til flapskiverne er her enormt høj,“ fortæller lederen af driftmiddelkonstruktion og maskinkonstruktion, Andreas Rotunno, inden testen og definerer også samtidig opgaven: „Skiverne skal simpelthen slibe ordentligt så længe som muligt – en lang standtid er meget vigtig for os. For hvert skift koster – udover skiven – også værdifuld tid. Det er de højeste omkostninger! Gode flapslibeskiver giver desuden også en kølig slibning.“
Standtiderne er blevet øget markant takket være GARANT long life flapslibeskiver.
Det aggressive keramikkorn skærpes automatisk, Slibeydelsen er tilsvarende høj takket være de tætbelagte long-life-skiver – ved lavt slid. GARANT giver premium-kvalitet og et overbevisende pris-ydelses-forhold – for det er det, der tæller i sidste ende.
„De nye GARANT long life flapslibeskiver er førsteklasses og holder et godt stykke længere end vores hidtidige skiver. De overbeviste mig allerede absolut ved første test !‘‘
Andreas Rotunno, leder driftmellembygning og maskinværksted, KUKA Deutschland GmbH
Felix Binder, Produktmanager, slibe- og afkortningsteknik, Hoffmann Group siger: