{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ⌀ d = 12 mm | |
Skaft-⌀d | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Borings-⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Nyttelængde L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301338 M5X20 | |
EAN/GTIN | 4062406231002 |