Udførelse:
Mit Werkzeug zu montieren
Beskrivelse:
Solid carbide gevindfræser / GFS M 3 2.5xD GFS 1158
GFS
GFS
Solid carbide gevindfræser med forsænkning
Universelt anvendeligt værktøj til kombineret fremstilling af indvendige gevind med forsænkning. Øg produktiviteten ved at sænke og fræse gevind i én arbejdscyklus uden værktøjsskift.
Egenskab:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Bemærk:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage