Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / GFS M 3 2,5xD GFS 1158
GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem
Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.
Charakteristika:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage