Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Volhardmetalen draadfrees / GFS M 3 2,5xD GFS 1158
GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinking
Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.
Kenmerk:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Tip:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage