Ejecución:
Mit Werkzeug zu montieren
Descripción:
Metal duro-Freses para roscar / GFS M 3 2,5xD GFS 1158
GFS
Fresa de roscar de metal duro con capacidad de biselado
Herramienta universal para el corte de roscas interiores. Mayor productividad gracias a la combinación del fresado de roscas y el achaflanado en un solo ciclo de mecanizado sin cambiar de herramienta.
Característica:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage