Esecuzione:
Mit Werkzeug zu montieren
Descrizione:
Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS M 3 2,5xD GFS 1158
GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura
Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.
Proprietà:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage