Execuţie:
Mit Werkzeug zu montieren
Descriere:
Freză pentru filete din carbură solidă / GFS M 3 2.5xD GFS 1158
GFS
Frază pentru filete din carbură solidă cu ștanțare
Unelte universal aplicabile pentru producția combinată de filete interioare cu ștanțare. Creșteți productivitatea prin ștanțarea și frezarea filetului într-un singur ciclu de lucru, fără schimbarea sculei.
Caracteristică:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Notă:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage