GFS M 3 2,5xD GFS 1158

Réf.: 300954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300954
EAN / GTIN 4046122049349
Réf. fabricant 300954
Article hors catalogue L30090 698

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GFS M 3 2,5xD GFS 1158

GFS
Fraise à fileter en carbure monobloc avec possibilité de chanfreinage

Outil universel pour la coupe de filets de vis internes. Productivité accrue grâce à la combinaison du fraisage de filets et du chanfreinage en un seul cycle d'usinage sans changement d'outil.

Caractéristique(s):

Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage