Izvedba:
Mit Werkzeug zu montieren
Opis:
Rezkar za rezanje navojev iz trdega karbida / GFS M 3 2,5xD GFS 1158
GFS
Frezkar za rezanje navojev iz trdega karbida s poglobitvijo
Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.
Lastnosti:
Gewicht: 52,40 kg
Lichte Höhe: 760 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2753 mm
Höhe: 2035 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Opomba:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage