{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10 | |
Sekskantskive SW | 20 mm | |
Indvendig sekskantskive SW1 | 7 mm | |
Excentervandring S1 | 1,6 mm | |
Mål A | 10,2 mm | |
Skivehøjde H | 6,4 mm | |
Gevindlængde L | 20 mm | |
Spændekraft | 9 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 28 Nm | |
Produkttype | Excenterspændeklemme |
Artikelnummer | 370005 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368503308 | |
Producentnummer | 50210 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Excenterspændeklemme, Gevind M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
Fra
1
stk.
80,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
311,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevind M | M10 | M10 |
Gevindlængde L | 20 mm | 9 mm |
Maks. tilspændingsmoment | 28 Nm | 28 Nm |
Spændekraft | 9 kN | 9 kN |
Skivehøjde H | 6,4 mm | 10 mm |
Indvendig sekskantskive SW1 | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Excenterspændeklemme | Excenterspændeklemme |