{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevind M | M16 | |
| Sekskantskive SW | 30 mm | |
| Indvendig sekskantskive SW1 | 12 mm | |
| Excentervandring S1 | 2,5 mm | |
| Mål A | 15 mm | |
| Skivehøjde H | 12,7 mm | |
| Gevindlængde L | 27 mm | |
| Spændekraft | 27 kN | |
| Maks. tilspændingsmoment | 88 Nm | |
| Produkttype | Excenterspændeklemme |
| Artikelnummer | 370005 M16 | |
| EAN/GTIN | 4046368503360 | |
| Producentnummer | 50216 | |
| Producent/ansvarlig person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |