{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevind M | M6 | |
| Sekskantskive SW | 16 mm | |
| Indvendig sekskantskive SW1 | 4 mm | |
| Excentervandring S1 | 1,3 mm | |
| Mål A | 7,8 mm | |
| Skivehøjde H | 4,8 mm | |
| Gevindlængde L | 12 mm | |
| Spændekraft | 3,4 kN | |
| Maks. tilspændingsmoment | 8,5 Nm | |
| Produkttype | Excenterspændeklemme |
| Artikelnummer | 370005 M6 | |
| EAN/GTIN | 4046368503261 | |
| Producentnummer | 50206 | |
| Producent/ansvarlig person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |