{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevind M | M8 | |
| Sekskantskive SW | 20 mm | |
| Indvendig sekskantskive SW1 | 5 mm | |
| Excentervandring S1 | 1 mm | |
| Mål A | 10,2 mm | |
| Skivehøjde H | 4,8 mm | |
| Gevindlængde L | 16 mm | |
| Spændekraft | 3,6 kN | |
| Maks. tilspændingsmoment | 11,3 Nm | |
| Produkttype | Excenterspændeklemme |
| Artikelnummer | 370005 M8 | |
| EAN/GTIN | 4046368503285 | |
| Producentnummer | 50208 | |
| Producent/ansvarlig person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |