Excentrická upínka, Závit M: M10

Artiklové číslo: 370005 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    323,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    269,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Označení výrobce Exzenter-Spannklemme
Upínací dráha S 1,6 mm
Závit M M10
Délka závitu L2 20 mm
Utahovací moment šroubu max. 28 Nm
Rozměr klíče SW 20 mm; 7 mm
Druh produktu Upínací svorka
Výška základního tělesa H3 6,4 mm
Upínací síla max. F 9 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál mosaz; ocel
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Číslo výrobce X50330
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Poznámka:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!