Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut M10

Artikl br.: 370005 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,43 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Šesterokutna ploča SW 20 mm
Imbus ploča SW1 7 mm
Put ekscentra S1 1,6 mm
Dimenzija A 10,2 mm
Visina ploče H 6,4 mm
Duljina navoja L 20 mm
Sila stezanja 9 kN
maksimalni stezni moment 28 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Broj proizvođača 50210

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!