{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 | |
Kuusiokiekko AV | 20 mm | |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 7 mm | |
Epäkeskomatka S1 | 1,6 mm | |
Mitta A | 10,2 mm | |
Kiekon korkeus | 6,4 mm | |
Kierteen pituus L | 20 mm | |
Kiinnitysvoima | 9 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 28 Nm | |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |
Tuotekoodi | 370005 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368503308 | |
Valmistajan numero | 50210 |