Exzenter-Spannklemme, Gewinde M: M10

Artikel-Nr.: 370005 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,25 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
512 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Herstellerbezeichnung Exzenter-Spannklemme
Klemmweg S 1,6 mm
Gewinde M M10
Gewindelänge L2 20 mm
Anzugsmoment der Schraube max. 28 Nm
Schlüsselweite SW 20 mm; 7 mm
Produktart Spannklemme
Höhe Grundkörper H3 6,4 mm
Spannkraft max. F 9 kN
mit Schraube / Gewinde ja
Material Messing; Stahl
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Herstellernummer X50330
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!