Vis de serrage à excentrique, Filetage M: M10

Réf.: 370005 M10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,67 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,56 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
548 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 2 pc.
Filetage M10
Longueur de filet 20 mm
Couple de serrage de la vis max. 28 Nm
Ouverture 7 mm
Type de produit crampons
Hauteur corps de base 6,4 mm
Force de serrage max. 9 kN
Avec vis / filetage oui
Matériau acier; laiton
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Réf. fabricant X50330
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Germany, www.ibt-gmbh.de

Description

Version:

Hexagon brass washer with eccentric steel screw.
  • Requires only small space, so few interference contours.
  • Clamping of workpieces of any shape.

Supplied with:

1 pc. steel screw, 1 pc. clamping washer.

Note:

A hexagon L-wrench size 7 is required for clamp M 10!