Excenter-spännklämma M10

Article no.: 370005 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  134,07 / st.
  • from 10 st.
    NOK  111,70 / st.
on request
På lager
264 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M10
Sexkantsskiva SW 20 mm
insexkantskiva SW 1 7 mm
Excenterväg S1 1,6 mm
dim A 10,2 mm
Skivhöjd H 6,4 mm
Gänglängd L 20 mm
Spännkraft 9 kN
max. åtdragningsmoment 28 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Manufacturer number 50210

Beskrivelse

Utförande:

  • Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
  • Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Anmärkning:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!