LED-Leuchte für ToolTruck inklusive Trägersäulen, Typ: 20

Artikel-Nr.: 914873 20
Preis pro 1 Stück
Netto: 282,00 €
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

GST-Stecksystem ja
Leistungsaufnahme 35 W
Nennspannung 250 V
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, silber Graualuminium
Serie ToolTruck
beschriebenes Teil Leuchtenkoepfe; Traegersaeulen
Tragarm-Ausladung 350 mm
Lichtstrom max. 2.800 lm
Farbtemperatur max. 4.000 K
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; silber
Produktart Anbauleuchte
Länge Leuchtkörper 1.030 mm
Breite Leuchtkörper 123 mm
Höhe Leuchtkörper 33 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Herstellernummer 914873 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb