Feinbohrkopf MicroKom® BluFlex® 2

Artikel-Nr.: 238392
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.833,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238392
EAN / GTIN 4047109280205
Herstellernummer 6284016097
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Linearitätsbereich: -0,2 bis +4,4 mm (-0.0079 bis 0.1732 Zoll) im ⌀.
  • µ-genaue Anzeigeauflösung: 0,001 mm im ⌀.
  • Mit Innensechskantschlüssel lässt sich der Feinverstellkopf radial verstellen und klemmen.
  • Modernes, kontrastreiches OLED-Display direkt am Feinverstellkopf.
  • Anzeige des Displays ist um 180° drehbar.
  • Einfache Bedienung direkt am Touchdisplay.
  • Zusätzliche Bluetooth® Low Energy Schnittstelle zur einfachen Anzeige an einem handelsüblichen Smartphone ab Android™ bzw. IOS 7.
  • Höhere Drehzahlen durch integrierten Teilunwuchtausgleich.
  • Sehr feinfühlige Verstellung ermöglicht präzise Zustellung.
  • Absolut-Weg-Meßsystem – bei jedem Einschaltvorgang wird die absolute und relative Schieberposition ausgegeben.
  • Universelle ABS® Schnittstelle.
  • Batterie leicht austauschbar.
  • 1:1 kompatibel zu den Variationsmöglichkeiten des bisherigen Systems.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte