SVEDER KUB-PL.BK.29.R.07-25

Št. art.: V46 22900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB Centron®
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez
Kodiranje ločilnega mesta KGC02500715
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 25
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 2,4 mm
Premer rezila, min. 29 mm
Dolžina vpenjalnega utora 35,5 mm
Število rezil, skupaj 2
Kot spirale 0 stopinj
Kot, 1. stopnja 178 stopinj
Vodila brez vodilnih elementov
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SO07T3083N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Opis rezalne plošče SOEX07T308
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 35,5 mm
Uporabna dolžina 28,5 mm
Skupna dolžina 37,9 mm
Funkcionalna dolžina 35,5 mm
Masa 61 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V46 22900
EAN/GTIN 4047109227026
Številka proizvajalca 1086129000
L-število 236651 29
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.29.R.07-25 VRTALNI KROŽNIK

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 861 29000