KUB-PL.BK.29.R.07-25 TÊTE DE PERCAGE

Réf.: V46 22900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB Centron®
Position des interfaces côté machine
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Codage du point de séparation KGC02500715
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 25
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 2,4 mm
Diamètre des dents, min. 29 mm
Longueur des goujures 35,5 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 0 degré
Angle, 1er étage 178 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette SO07T3083N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Désignation de la plaquette SOEX07T308
Interface interface 1
Longueur de col 35,5 mm
Longueur utile 28,5 mm
Longueur totale 37,9 mm
Longueur fonctionnelle 35,5 mm
Poids 61 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article V46 22900
EAN / GTIN 4047109227026
Réf. fabricant 1086129000
Article hors catalogue 236651 29
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.29.R.07-25 TÊTE DE PERCAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 861 29000