{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| Número de arestas de corte, total | 2 | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc | 29 mm | |
| Comprimento total L | 37,9 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina; no lado da peça de trabalho | |
| Codificação do ponto de separação | KGC02500715; HOG-236659 60 | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | KUB-PL.BK.29.R.07-25 | |
| Comprimento do sulco das aparas | 35,5 mm | |
| Ângulo, 1.º nível | 178 graus | |
| Elementos-guia | sem elemento-guia | |
| Interface | ponto de separação 1; ponto de separação 2 | |
| Espessura da pastilha de corte T | 3,97 mm | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | SO07T3083N | |
| Designação da pastilha de corte | SOEX07T308 | |
| Comprimento funcional | 35,5 mm | |
| Peso | 61 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte | |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada; Perfuração de furos cegos; Saída com inclinação condicionada; perfuração transversal condicionada | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | V46 22900 | |
| EAN/GTIN | 4047109227026 | |
| Número do fabricante | 1086129000 | |
| Número L | 236651 29 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |