VRTÁK KUB-PL.BK.29.R.07-25

Č. pol.: V46 22900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Centron®
Počet rezných hrán, celkový 2
Priemer rezných hrán, min. Dc 29 mm
Celková dĺžka L 37,9 mm
Úžitková dĺžka L1 28,5 mm
Dĺžka výčnelku A 35,5 mm
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 29 mm
Poloha rozhrania na strane stroja
Kódovanie miesta rezu KGC02500715
Dĺžka napínacích drážok 35,5 mm
Uhol skrutkovice 0 Stupeň
Uhol, 1. stupeň 178 Stupeň
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky SO07T3083N
Popis reznej doštičky SOEX07T308
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Funkčná dĺžka 35,5 mm
Hmotnosť 61 g
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky V46 22900
EAN/GTIN 4047109227026
Číslo výrobcu 1086129000
Číslo L 236651 29
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.29.R.07-25 VRTACÍ KORUNKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 29000

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka