Lesklý ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 8508, 1524 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100245945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchcal
Označení výrobce Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 50 m
Pevnost fólie 60
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100245945
EAN / GTIN 00638060847619
Číslo výrobce 7100245945
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lesklý ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 8508 poskytuje účinnou ochranu digitálně tištěné reklamní grafiky. Náš průhledný, litý ochranný laminát (60 µm) chrání tištěnou grafiku před vlhkostí, oděrem a UV zářením po dobu až 6 let. Jedná se o cenově výhodnou volbu pro digitálně potištěnou reklamní grafiku, která vyžaduje lesklý povrch, a je vhodná pro použití s fóliemi 3M pro střednědobé použití. Tento samolepicí fólie se vyznačuje odolným lepidlem citlivým na tlak, které je flexibilní a přizpůsobitelné a je vhodný jak pro ploché, tak mírně zakřivené povrchy.

Výhoda:

  • Průhledný ochranný laminát (60 µm) s lesklým povrchem
  • Odlévané PVC fólie
  • Chrání tištěnou reklamní grafiku před vlhkostí, oděrem a UV světlem
  • Flexibilní a přizpůsobitelný pro ploché i mírně zakřivené povrchy
  • Permanentní lepidlo citlivé na tlak pro životnost až 6 let

Doporučení:

  • Budovy a stěny, displeje, neprůhledné nápisy, vozidla a dopravní prostředky, okna a sklo.

Ze stejné série "Scotchcal" Zobrazit všechny