3M™ Scotchcal™ fólie na design skla 5525-324, pískování, 1524 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000070074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotchcal
Označení výrobce Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Barva Šedá; Černá; Bílá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000070074
EAN / GTIN 04046719167623
Číslo výrobce 7000070074
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reprodukujte vzhled pískovaného nebo leptaného skla za zlomek ceny pomocí filmu 3M™ Scotchcal™ Glass Design Film 5525. Tato odolná fólie vytváří dojem skutečného texturovaného skla s matným vzorem. Umožňuje světlo a zároveň zvyšuje soukromí a estetiku interiéru. Je vyroben z odolného, flexibilního polyesteru. Syntetická vložka je průhledná, aby umožnila snadné vystřižení log nebo návrhů. Digitální tisk umožňuje individuální nastavení. Lepicí technologie 3M umožňuje rychlé, přesné a trvanlivé nanášení na širokou škálu skleněných povrchů. Fólie jsou k dispozici s matným sklem nebo pískovou optikou.

Výhoda:

  • Redesign jednoduchého skla, zlepšení soukromí a zároveň nechat v přirozeném světle
  • Průhledná syntetická vložka umožňuje rychle a snadno vystřihnout tvary, loga a potištěné návrhy
  • Konstrukce s poprášené nebo matné efekty replikují leptané nebo pískované sklo za zlomek ceny
  • Lepicí technologie 3M™ umožňuje rychlé, přesné a trvanlivé nanášení na širokou škálu skleněných povrchů
  • K dispozici v matné sklo nebo pískované optice
  • Vyrobeno z odolných, flexibilních polyesterových materiálů

Doporučení:

  • Interiérové aplikace, jako jsou konferenční místnosti, lobby, maloobchod, příčky, verandy, soukromé kanceláře