3M™ Scotchcal™ Lesklý ochranný laminát 8508G, 1372 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100221132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotchcal
Označení výrobce Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 50 m
Pevnost fólie 60
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100221132
EAN / GTIN 00638060843062
Číslo výrobce 7100221132
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lesklý ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 8508 poskytuje účinnou ochranu digitálně tištěné reklamní grafiky. Náš průhledný, litý ochranný laminát (60 µm) chrání tištěnou grafiku před vlhkostí, oděrem a UV zářením po dobu až 6 let. Jedná se o cenově výhodnou volbu pro digitálně potištěnou reklamní grafiku, která vyžaduje lesklý povrch, a je vhodná pro použití s fóliemi 3M pro střednědobé použití. Tento samolepicí fólie se vyznačuje odolným lepidlem citlivým na tlak, které je flexibilní a přizpůsobitelné a je vhodný jak pro ploché, tak mírně zakřivené povrchy.

Výhoda:

  • Průhledný ochranný laminát (60 µm) s lesklým povrchem
  • Odlévané PVC fólie
  • Chrání tištěnou reklamní grafiku před vlhkostí, oděrem a UV světlem
  • Flexibilní a přizpůsobitelný pro ploché i mírně zakřivené povrchy
  • Permanentní lepidlo citlivé na tlak pro životnost až 6 let

Doporučení:

  • Budovy a stěny, displeje, neprůhledné nápisy, vozidla a dopravní prostředky, okna a sklo.