Lesklý film 3M™ Scotchcal™ 8855-431, zlato, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100054162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Řada Scotchcal
Označení výrobce Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431; Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520
Barva Zlatá
Odstranění beze zbytků je možné až do 0
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Pevnost fólie 50
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 0 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100054162
EAN / GTIN 04549395225095
Číslo výrobce 7100054162
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průsvitná lesklá fólie 3M™ Scotchcal™ řady 7755-520 umožňuje vytvářet grafiku s lesklým chromovaným vzhledem. Vysoce lesklá stříbrná fólie má tloušťku 50 µm a má permanentní, transparentní lepidlo citlivé na tlak. Odráží světlo a vytváří lesklý chromovaný vzhled. Film je vhodný pro použití na přední nebo zadní straně osvětlené reklamy. Může být aplikován dočasně nebo trvale na jakýkoli plastový povrch.

Výhoda:

  • Vytváří lesklý chromovaný povrch
  • Průhledné lepidlo citlivé na tlak
  • Lze aplikovat na jakýkoliv plastový povrch

Doporučení:

  • Vytvořte lesklou chromovou grafiku